MODULO BUSSOLE 1/2 6PT MM S.161B 23PC MOD.S161-36

Modulo a bussola 1/2" esagonale metrico - 23 pezzi - MOD.S161-36

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MOD.S161-36
Rubix:170000000120000
EAN:3662424066757
MODULO BUSSOLE 1/2 6PT MM S.161B 23PC MOD.S161-36

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO BUSSOLE 1/2 6PT MM S.161B 23PC MOD.S161-36


Compatibile con il sistema di stoccaggio modulare FACOM:
Adatto per CHRONO XL, CHRONO +, JET XL, JET + e BP.MBOX.M.
Contiene:
- 1 cricchetto impermeabile ad alte prestazioni da 1/2"
- 24 bussole esagonali da 1/2": SH 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm.
- 2 x prolunghe da 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
- 1 giunto universale da 1/2" (S.240A)
- Vassoio termoformato L (309 x 188 mm): PL.M01.
Peso: 2,985 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi23
Altezza45 mm
Larghezza418 mm
197,22 IVA esclusa
/ Unità
240,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione