MODULE CLIQUET EMBOUT ET DOUILLE 880765

MODULO CON CON ASSORTIMENTO DI 78 ELEMENTI TRA CUI CRICCHETTI, INSERTI E BUSSOLE ROEBUCK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:880765
Rubix:999191000050779
EAN:3660338342721
MODULE CLIQUET EMBOUT ET DOUILLE 880765

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULE CLIQUET EMBOUT ET DOUILLE 880765


٥ 17 bussole 1/2”: mis. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm٥ 11 bussole 1/4”: mis. 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm٥ 1 portabits, 1 quadro scorrevole٥ 1 cricchetto da 1/4” a 72 denti٥ 2 prolunghe da 1/4” mis. 50 e 100 mm٥ 2 snodi: 1/4” e 1/2”٥ 1 chiave regolabile da 250 mm٥ 1 cricchetto 1/2” a 72 denti٥ 2 prolunghe da 1/2” mis. 125 e 250 mm٥ 5 bits da 1/4” con lama per viti con intaglio: 3,5-4,5-5,5-6,5-8 mm٥ 7 bits esagonali da 1/4”: 2-3-4-5-6-7-8 mm٥ 4 bits con impronta a croce Philips 1/4” PH: (0-1-2-3)٥ 4 bits con impronta Pozidriv PZ (0-1-2-3)٥ 10 bits compatibile con profilo Torx 1/4”: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40٥ 1 supporto porta bits magnetico da 1/4”٥ 9 chiavi maschio esagonali lunghe a testa sferica: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi78
Altezza40 mm
Larghezza360 mm
Profondità410 mm
211,87 IVA esclusa
/ Unità
258,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore