MODULO ESTRATTORI MOD.U306

Modulo estrattore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MOD.U306
Rubix:160000000285328
EAN:3148517314528
MODULO ESTRATTORI MOD.U306

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO ESTRATTORI MOD.U306


Modulo estrattore
- presa interna ed esterna.
Comprende:
- U.306A140: Estrattore (7  140 mm).
- U.306G2: 3 artigli per presa interna (23  130 mm).
- U.306G10: 3 artigli lunghi per presa esterna (10  180 mm).
- U.14L: Estrattore compatto (10  45 mm).
- Vassoio termoformato PL.354.
Peso: 4,4 kg

Punti di forza

Modulo estrattori
Modello: 1 estrattore 3
griffe interne/esterne 1 - estrattore compatto.
Numero di elementi 8
Griffa interna ed esterna. Contiene: U.306A140: Estrattore (7  140 mm). U.306G2: 3 artigli per presa interna (23  130 mm). U.306G10: 3 chele lunghe per presa esterna (10  180 mm). U.14L: Estrattore compatto (10  45 mm). Vassoio termoformato PL.354. Peso: 4,4 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4176 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)410x300x155 mm
Peso imballaggio4169 g
Numero di elementi8
Materialeplastica termoformata
Altezza40 mm
Codice doganale82055980
593,04 IVA esclusa
/ Unità
723,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione