FOAM INLAYS 12 COMBINATION SPANNERS TYPE A 360 X 410 X 30MM 890393

INSERTI IN SCHIUMA 12 CHIAVI A COMBINAZIONE TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890393
Rubix:999220106000728
EAN:3660338429217
FOAM INLAYS 12 COMBINATION SPANNERS TYPE A 360 X 410 X 30MM 890393

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 12 COMBINATION SPANNERS TYPE A 360 X 410 X 30MM 890393


Adatto all'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione (mm):
Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24
Alcune misure sono disponibili individualmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi12
Altezza30 mm
Larghezza360 mm
Profondità410 mm
63,99 IVA esclusa
/ Unità
78,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione