MODULE MARTELLERIE 2 880745

MODULO CON CON ASSORTIMENTO DI 6 UTENSILI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880745
Rubix:999191000050789
EAN:3660338340789
MODULE MARTELLERIE 2 880745

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULE MARTELLERIE 2 880745


٥ 1 martello 30 mm ٥ 1 cutter 18 mm a lame spezzabili ٥ 1 punteruolo da 6 mm ٥ 1 mazzuola ٥ 1 punta per tracciare ٥ 1 punteruolo da 8 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
Altezza40 mm
Larghezza410 mm
Profondità180 mm
61,32 IVA esclusa
/ Unità
74,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione