MODULE MOUSSE 13 CLES A PIPE MODM.75PB

Modulo schiuma 13 Chiavi per tubi OGV® , esagonali, aperte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MODM.75PB
Rubix:999210126013973
EAN:3148518210362
MODULE MOUSSE 13 CLES A PIPE MODM.75PB

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULE MOUSSE 13 CLES A PIPE MODM.75PB






Modulo in schiuma con 13 chiavi esagonali aperte OGV® - Composto da: - 75,7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm - Vassoio in schiuma PM.MOD75. Peso: 2,690 kg.

Punti di forza




Modulo di chiavi metriche per tubi aperte in vassoio di schiuma Modello: MODM.75PB Numero di unità: 13 Compatibile con il sistema di stoccaggio modulare Facom: adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi13
Materialeschiuma
Altezza45 mm
Larghezza188 mm
Profondità418 mm
178,45 IVA esclusa
/ Unità
217,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione