FOAM INLAYS 6 CIRCLIP PLIERS TYPE A 360 X 410 X 30MM 890426

INSERTI IN SCHIUMA 6 PINZE PER CIRCLIPS TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890426
Rubix:999220106000750
EAN:3660338429439
FOAM INLAYS 6 CIRCLIP PLIERS TYPE A 360 X 410 X 30MM 890426

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 6 CIRCLIP PLIERS TYPE A 360 X 410 X 30MM 890426


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione:
- Pinza per anelli di sicurezza est.Pinza per anelli di sicurezza naso dritto 19-60mm
- Pinza per anelli di sicurezza 90 naso est. 19-60mm
- Pinza per anelli di sicurezza int. naso dritto 19-60mm
- Pinza per anelli di sicurezza int. 90 naso° 19-60mm
Alcuni prodotti sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
Altezza30 mm
Larghezza360 mm
Profondità410 mm
€ 120,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione