MODULO IN SPUGNA CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 3/8' 6PT MM RL.161 46PC MODM.RL161-36

Modulo zoccolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:MODM.RL161-36
Rubix:999180600062317
EAN:3662424075988
MODULO IN SPUGNA CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 3/8' 6PT MM RL.161 46PC MODM.RL161-36

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULO IN SPUGNA CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 3/8' 6PT MM RL.161 46PC MODM.RL161-36


Punti di forza

-Compatibile con il sistema di stoccaggio modulare FACOM:
Adatto agli armadi a rulli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e alla scatola MBOX.L. Contiene:
1 cricchetto sigillato da 1/4" ad alte prestazioni RL.161. 10 x prese metriche da 1/4" a 6 punte R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
2 x prolunghe da 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215)
1 snodo universale da 1/4": R.240A
1 maniglia scorrevole da 1/4": R.120A
1 impugnatura per cacciavite da 1/4": R.236A
1 portabit da 1/4" con perno di fissaggio - standard per bit da 1/4' - S.236. R.235
20 x punte - 1/4" drive bit - 6,35 mm - L 25 mm:
EP.1T per viti con testa Philips®: PH1 - PH2 - PH3
ED.1T per viti con testa Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
ES.1T per viti con testa a taglio: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi46
Materialeschiuma (vassoio)
Altezza45 mm
Larghezza188 mm
Profondità418 mm
288,09 IVA esclusa
/ Unità
351,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione