MODULE PINCES 1 880755

MODULO CON CON ASSORTIMENTO DI 4 PINZE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880755
Rubix:999191000050783
EAN:3660338340833
MODULE PINCES 1 880755

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULE PINCES 1 880755


٥ 1 pinza regolabile da 240 mm con manici rivestiti in PVC rosso ٥ 1 tagliafili da 160 mm ٥ 1 pinza universale da 180 mm ٥ 1 spellacavi

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi4
Altezza40 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
75,15 IVA esclusa
/ Unità
91,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore