ARTICOLO 1500 CT1-7 R

Set di chiavi combinate a cricchetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1500 CT1-7 R
Rubix:999250616004721
Produttore:2308894
EAN:4010886895139
ARTICOLO 1500 CT1-7 R

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 1500 CT1-7 R


  • Larghezza totale [mm]: 158 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Peso netto [kg]: 1,24 kg
Set di chiavi aperte con cricchetto poligonale in modulo Check-Tool

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1240 g
Numero di elementi10
Codice doganale82041100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione