FOAM INLAYS PLIERS AND BALL HAMMER (UK) TYPE A 540 X 410 X 30MM 890441

INSERTI IN SCHIUMA PINZE E MARTELLO A PALLA TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890441
Rubix:999220106000760
EAN:3660338429538
FOAM INLAYS PLIERS AND BALL HAMMER (UK) TYPE A 540 X 410 X 30MM 890441

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS PLIERS AND BALL HAMMER (UK) TYPE A 540 X 410 X 30MM 890441


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione:
- Mazza a punta intercambiabile 32m di faccia/450g1lb
- Martello a sfera con manico in fibra di vetro
- Pinza a impugnatura multipla
- Pinza a taglio diagonale 160mm
- Pinza combinata 160mm
- Pinza a becchi piatti 160mm
- Set di chiavi esagonali 1.5-10 mm
- Set di chiavi esagonali a punta sferica 1,5-10 mm
- Set di punteruoli paralleli serie lunga 6 pezzi: 3,4,5,6,7,8 mm
-Scalpello da taglio con punta fuori asse 240 mm
- Punzone centrale 150 x 13 mm
- Scriba 4 mm
- Coltello a scatto 18 mm.
Alcuni prodotti sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi20
Altezza30 mm
Larghezza540 mm
Profondità410 mm
248,83 IVA esclusa
/ Unità
303,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione