U05190715 519/200I_XXL ASS. IN TERMOFORMATO

MODULO IN TERMOFORMATO CON ASSORTIMENTO DA 11 UTENSILI DA PERCUSSIONE USAG 519/200I

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:519/200I
Rubix:160000000341957
Produttore:U05190715
EAN:8010239144170
U05190715 519/200I_XXL ASS. IN TERMOFORMATO

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : U05190715 519/200I_XXL ASS. IN TERMOFORMATO


Dimensioni: LxPxH 415x565x45
2 scalpelli mod. 362 mis. 125-150 mm
1 ugnetto mod. 364 mis. 125 mm 2 punzoni mod. 366 mis. 4x150-3x125 mm
1 bulino mod. 368 mis. 4x125 mm 1 mazzuola mod. 376 mis. 35 mm
1 martello per meccanici mod. 382 500 gr 1 spessimetro mod. 966 20 lame
1 modulo in termoformato vuoto mod. 519/200IV 1 seghetto mod. 200 S
1 forbice per elettricisti mod. 207 A

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)560x400x30 mm
Peso2815 g
Numero di elementi11
Altezza45 mm
Larghezza415 mm
Profondità565 mm
123,12 IVA esclusa
/ Unità
150,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore