FOAM INLAYS COMBINATION RATCHET SPANNERS 12 TYPE A 180 X 410 X 30MM 890402

INSERTI IN SCHIUMA 12 CHIAVI A CRICCHETTO COMBINAZIONE TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890402
Rubix:999220106000734
EAN:3660338429279
FOAM INLAYS COMBINATION RATCHET SPANNERS 12 TYPE A 180 X 410 X 30MM 890402

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS COMBINATION RATCHET SPANNERS 12 TYPE A 180 X 410 X 30MM 890402


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Alcune misure sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi12
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
112,41 IVA esclusa
/ Unità
137,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione