MODULO PINZE CIRCLIPS MOD.PC

Moduli 4 pinze Circlip® di bloccaggio/apertura a naso dritto e angolato.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MOD.PC
Rubix:160000000285308
EAN:3148518346894
MODULO PINZE CIRCLIPS MOD.PC

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO PINZE CIRCLIPS MOD.PC


Moduli 4 pinze di bloccaggio/apertura Circlip® a naso dritto e angolato.
- Per Circlips® 18 --> 60 mm.
Compresi:
-177A18: naso dritto - 197A.18: naso a 90° (per Circlips® esterni).
- 179A.18: naso diritto - 199A.18: naso a 90° (per Circlips® interni).
- Vassoio termoformato PL.332A.
Peso: 780 g

Punti di forza

Moduli 4 bloccaggio/apertura Pinze per anelli di sicurezza, dritte e angolate
Modello: MOD.PCPB
Peso (g) 920
Per anelli di sicurezza da 18 --> 60 mm. Contiene: 177A.18: naso diritto
197A.18: naso a 90° (per anelli di sicurezza esterni). 179A.18: naso diritto
199A.18: naso a 90° (per anelli di sicurezza interni). Vassoio termoformato PL.332A. Peso: 780 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1080 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)570x180x42 mm
Peso imballaggio1002 g
Numero di elementi4
Materialeplastica termoformata
Altezza40 mm
Codice doganale82032000
126,71 IVA esclusa
/ Unità
154,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione