Riferimenti
Facom:MODM.RL2
Rubix:160000000285386
EAN:3148519455816

Dettagli del prodotto : MOD. PLASTICA BUSSOLE 1/4 MODM.RL2
- Include : - 1 cricchetto RL.161 - 1 impugnatura scorrevole R.120A. - 1 barra di prolunga J4763 - 2 barre di prolunga standard da 1/4" R.209 e R.215 - 11 bussole da 1/4" R.E da 3/16" a 9/16" - 1 set di chiavi a bussola 83SH.JP8AU - 1 impugnatura per cacciavite da 1/4" R.236A - Bit: 3 x ED.1T (101 --> 103) - 3 x EP.1T (101 --> 103). 2 x ES.1T (134,5T - 136,5T) - 5 x EH.1 (103 --> 107). 5 x EX.1 (115 - 120 - 125 - 130 - 140) - 1 snodo universale 1/4" R.240A - 1 presa porta bit 1/4" R.235 - Piastra di schiuma: PM.MODRL2U.
MODULO CRICCHETTO E PRESA DA 1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 38 |
|---|---|
| Altezza | 45 mm |
| Larghezza | 418 mm |
| Profondità | 188 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 360,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 439,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione