FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V PLIERS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890429

INSERTI IN SCHIUMA 4 PINZE ISOLATE 1000V TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890429
Rubix:999220106000752
EAN:3660338429453
FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V PLIERS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890429

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V PLIERS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890429


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione:
- Pinza universale isolata 180 mm
- Pinza da taglio isolata 160 mm
- Pinza a becco curvo semitonda isolata 200 mm
- Spelafili isolata 160 mm
Alcuni prodotti sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi4
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
128,93 IVA esclusa
/ Unità
157,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione