MODULO CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 1/4' 6PT MM R.161B 52PC MOD.R161-46

Modulo XL cricchetto prese da 1/4"

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MOD.R161-46
Rubix:999180600062209
EAN:3662424075995
MODULO CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 1/4' 6PT MM R.161B 52PC MOD.R161-46

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 1/4' 6PT MM R.161B 52PC MOD.R161-46


L 1/4" esagonale modulo di serraggio
1 cricchetto rotondo R.161B - 10 bussole R.5,5 a 14 mm
2 prolunghe 55 e 100 mm.
1 impugnatura scorrevole 115 mm, 1 albero
1 impugnatura montata, 1 portaugello
18 ugelli
2 set di chiavi maschio:
83SH.JPAA: 1.5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
89S.JP8A No. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Vassoio: PL.658
Peso: 1,413 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi52
Materialecromato
Profondità188 mm
351,58 IVA esclusa
/ Unità
428,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione