MODULO MISURA MOD.601

Modulo sega, misura, lame

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:MOD.601
Rubix:160000000285255
EAN:3148517292307
MODULO MISURA MOD.601

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULO MISURA MOD.601


Modulo sega, misura, lame
- Compresi:
- 601: Telaio per sega.
- 666B.10: 10 lame per sega.
- 234.S: Scriba.
- 803.300M: Righello a 2 lati in acciaio inox.
- PAM.B250EMA - DRD.MD250EMA - CAR.MD200EMA - TRI.MD200EMA - RD.MD200EMA : Lame con impugnatura.
- 893.316: Metro a nastro 3 m.
- Vassoio termoformato PL. 335 (valore 3 moduli).
Peso: 2.300 kg. Modello MOD.601

Punti di forza

Modulo sega
Misura
Lame
Modello: MOD.601PB
Numero di pezzi: 16
Incluso: 601: Telaio per sega. 666B.10 10: Lame per sega (10 denti/cm). 234.S: Scriba. 803.300M: Righello a 2 lati in acciaio inox da 300 mm. 893.316: Metro a nastro da 3 m. 5 lime con impugnatura: PAM.B250EMA (lima bastarda piatta)
DRD.MD250EMA (lima semitonda, semimorbida)
CAR.MD200EMA (lima quadrata, semimorbida)
TRI.MD200EMA (lima triangolare, semimorbida)
RD.MD200EMA (lima rotonda, semimorbida). Vassoio PL.335. Peso: 2.300 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2490 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)595x390x250 mm
Peso imballaggio3879 g
Numero di elementi19
Materialetermoformato (vassoio)
Altezza40 mm
Larghezza525 mm
Profondità600 mm
Codice doganale82100000
240,83 IVA esclusa
/ Unità
293,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione