FOAM INLAYS 1/2 RATCHETS AND SOCKETS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890450

INSERTI IN SCHIUMA CRICCHETTO E BUSSOLE 1/2 TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890450
Rubix:999220106000766
EAN:3660338429590
FOAM INLAYS 1/2 RATCHETS AND SOCKETS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890450

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 1/2 RATCHETS AND SOCKETS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890450


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione:
- Cricchetto 72 denti 1/2 250mm
- Bussole Hex 1/2'' 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30- 32mm
- Adattatore 1/2
- Prolunga 1/2 125mm
- Prolunga 1/2 250mm
Alcuni prodotti sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi22
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
109,15 IVA esclusa
/ Unità
133,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione