FOAM INLAYS RATCHET AND SOCKETS TYPE A 540 X 410 X 30MM 890435

INSERTI IN SCHIUMA CRICCHETTO E BUSSOLE TIPO A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:890435
Rubix:999220106000756
EAN:3660338429491
FOAM INLAYS RATCHET AND SOCKETS TYPE A 540 X 410 X 30MM 890435

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS RATCHET AND SOCKETS TYPE A 540 X 410 X 30MM 890435


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione:
- Impugnatura a cricchetto da 1/4" e 1/2"
- Set di punte da 30 pezzi PH,TX,PZ
- Prese esagonali con attacco da 1/4": 5,5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm
- Bussole esagonali da 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- Prolunga da 50 e 100mm
- Adattatore unversale da 1/4"
- Portabit da 1/4"
- Prolunga da 1/2"125 e250mm
- Adattatore da 1/2"
- Prese esagonali da 1/4": 3,4,5,6,7.
- Estensione flessibile da 1/4".
- Impugnatura a T scorrevole da 1/4" e 1/2"
- Attacco da 1/2" esagonale. Profondo: 12,13,14,17,19,22 mm
- Azionamento da 1/2" compatibile con impronte di tipo TORX Skt:TX20,TX25,TX27,TX30,TX40,TX45.TX50,TX55.
- Azionamento da 1/2" esagonale Skt:5,6,7,8,10,12,14,17,19 mm
- Impugnatura a rotazione da 1/4"
Alcuni prodotti sono disponibili individualmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi71
Altezza30 mm
Larghezza540 mm
Profondità410 mm
291,61 IVA esclusa
/ Unità
355,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione