024240031-TERMOFORMATI ASSORT 27UT T31 T31
Termoformato rigido con assortimento di utensili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:T31
Rubix:160000000014333
Produttore:024240031
EAN:8014230659404

Documenti
Dettagli del prodotto : 024240031-TERMOFORMATI ASSORT 27UT T31 T31
Termoformato rigido con assortimento di utensili
Punti di forza
Termoformato rigido con assortimento di utensili
Applicazioni
Contenitori e assortimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso | 3340 g |
| Numero di elementi | 27 |
| Materiale | termoformato morbido |
| Altezza | 58 mm |
| Larghezza | 350 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
