Riferimenti
Usag:519/091H
Rubix:999190400156713
Produttore:U05190758

Dettagli del prodotto : U05190758 519/091H
Modulo in termoformato USAG 519/091H con assortimento di 9 giraviti isolati 1000 V: 3 PH e 6 a intaglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 9 |
|---|---|
| Altezza | 45 mm |
| Larghezza | 415 mm |
| Profondità | 188 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
