MODULO PINZE CIRCLIPS MOD.PCSN

4 Pinze per anelli di sicurezza ®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MOD.PCSN
Rubix:160000000285309
EAN:3148518346979
MODULO PINZE CIRCLIPS MOD.PCSN

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO PINZE CIRCLIPS MOD.PCSN


4 Pinze per anelli di sicurezza ®
- Per anelli di sicurezza ®, diam. 10 - 25, 12 - 25, 18 - 60 mm.
- Incluse:
- 177A.13 (10 - 25) - 177A.18 (18 - 60) : naso dritto (per Circlips® esterni).
- 179A.13 (12 - 25) - 179A.18 (18 - 60) : naso dritto (per Circlips® esterni).
- Vassoio termoformato PL332A.
Peso: 650 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso842 g
Peso imballaggio792 g
Numero di elementi4
Materialevassoio termoformato
Altezza40 mm
Larghezza175 mm
Profondità418 mm
180 mm
570 mm
116,87 IVA esclusa
/ Unità
142,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione