MODULE PINCE ÉTAU, MULTIPRISE ET CLÉ A' MOLETTE 880753

MODULO CON CON ASSORTIMENTO DI PINZA A MORSA, MULTIPRESA E CHIAVE A RULLINO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880753
Rubix:999191000050785
EAN:3660338340826
MODULE PINCE ÉTAU, MULTIPRISE ET CLÉ A' MOLETTE 880753

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULE PINCE ÉTAU, MULTIPRISE ET CLÉ A' MOLETTE 880753


٥ 1 pinza a morsa di ampia capacità (Rif. 845299) ٥ 1 pinza regolabile con bracci incrociati bimateriale (Rif. 827943) ٥ 1 chiave a rullino (Rif. 5044466)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Altezza40 mm
Larghezza410 mm
Profondità180 mm
108,25 IVA esclusa
/ Unità
132,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore