MODULO UTENSILI PERCUSSIONE MOD.MI7

utensili per martellare modulo 205C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MOD.MI7
Rubix:160000000285303
EAN:3148518452731
MODULO UTENSILI PERCUSSIONE MOD.MI7

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO UTENSILI PERCUSSIONE MOD.MI7


Modulo utensili per martellare 205C
Comprende:
- 205C.50: Martello in materiale composito da 500 g.
- 208A,32CBA: Mazza in acciaio 32 mm.
-248.G 4 - 5 - 6 mm: Punzone a manica lunga.
-- 263.18: Scalpelli
- 256.6 : Ago.
- Vassoio termoformato PL.333.
Peso: 1.660 kg Modello MOD.M17.

Punti di forza

modulo utensili per martellare 205C
Modello: MOD.Ml7
Contiene: 205C.50: Martello in materiale composito 500 g. 208A.32CBA: Mazza in acciaio 32 mm. 248.G 4
5
6 mm Punzone a manica lunga. 263.18: Scalpelli 6256.6: Aghi. Vassoio termoformato PL.333. Peso: 1,660 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1806 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)570x180x42 mm
Peso imballaggio1806 g
Numero di elementi7
Materialevassoio termoformato
Altezza40 mm
Larghezza418 mm
Profondità175 mm
133,19 IVA esclusa
/ Unità
162,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione