Riferimenti
Facom:MOD.75-1PB
Rubix:999210126013968
EAN:3148515895395

Dettagli del prodotto : MODULO CHIAVI A PIPA MOD.75-1PB
Modulo di 10 chiavi esagonali OGV® - Composto da: - 75,8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm - Vaschetta termoformata PL.625. Peso: 2.500 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 56 |
|---|---|
| Materiale | vassoio termoformato |
| Altezza | 40 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Profondità | 418 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
