U05190716 519/127N_L ASS. IN TERMOFORMATO

MODULO IN TERMOFORMATO CON ASSORTIMENTO DI 4 PINZE USAG 519/127N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:519/127N
Rubix:160000000341958
Produttore:U05190716
EAN:8010239155824
U05190716 519/127N_L ASS. IN TERMOFORMATO

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : U05190716 519/127N_L ASS. IN TERMOFORMATO


Dimensioni: LxPxH 415x188x45
1 pinza a becchi diritti per anelli elastici interni mod. 127 N mis. 19÷60 mm
1 pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni mod. 127 PN mis. 19÷60 mm
1 pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni mod. 128 N mis. 19÷60 mm 1 pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni mod. 128 PN mis. 19÷60 mm
1 modulo in termoformato vuoto mod. 519/127NV

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)420x190x50 mm
Peso1055 g
Numero di elementi4
Altezza45 mm
Larghezza415 mm
Profondità188 mm
84,24 IVA esclusa
/ Unità
102,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore