MODULE PINCE ÉTAU BECS LONGS, MULTIPRISE ET CLÉ A' MOLETTE 880749

MODULO CON CON ASSORTIMENTO DI PINZA A MORSA A BECCHI LUNGHI, MULTIPRESA E CHIAVE A RULLINO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880749
Rubix:999191000050787
EAN:3660338340802
MODULE PINCE ÉTAU BECS LONGS, MULTIPRISE ET CLÉ A' MOLETTE 880749

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULE PINCE ÉTAU BECS LONGS, MULTIPRISE ET CLÉ A' MOLETTE 880749


٥ 1 pinza a morsa grande capacità a becchi lunghi (Rif. 845299) ٥ 1 pinza regolabile a cerniera sovrapposta 240 mm (Rif. 4971948) ٥ 1 chiave a rullino 300 mm (Rif. 5044467)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Altezza40 mm
Larghezza410 mm
Profondità180 mm
111,71 IVA esclusa
/ Unità
136,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore