MODULI SPUGNA CON MARTELLI MODM.MI6

Modulo in schiuma per martellare gli utensili 200C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:MODM.MI6
Rubix:160000000285378
EAN:3148518195348
MODULI SPUGNA CON MARTELLI MODM.MI6

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULI SPUGNA CON MARTELLI MODM.MI6


Utensili per martellare i moduli in schiuma 200C
Comprende:
- 200C.40: Martello rivettatore in materiale composito da 40 mm.
- 208A,32CBA: Mazza in acciaio 32 mm.
- 256.6 : Ago di precisione 6 mm.
- 263.G19: Scalpello rivestito 190 mm.
- 249.G 4 - 5 - 6 mm: Punteruoli rivestiti.
- Vassoio in schiuma PM.MODMI6.
Peso: 2.150 kg Modello MODM.MI6

Punti di forza

Modulo in schiuma per martellare 200C
Modello: MODM.MI6PB
Contiene: 200C.40: Martello rivettatore in materiale composito da 40 mm. 208A.32CBA: Mazza in acciaio da 32 mm. 6256.6: Ago di precisione da 6 mm. 263.G19: Scalpello rivestito da 190 mm. 249.G 4
5
6 mm Punteruoli rivestiti. Vassoio in schiuma PM.MODMI6. Peso: 2.150 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2280 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)435x198x57 mm
Peso imballaggio2280 g
Numero di elementi7
Materialeschiuma (vassoio)
Altezza45 mm
Larghezza188 mm
Profondità418 mm
159,60 IVA esclusa
/ Unità
194,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione