U05190850 519/150AX _L ASS. IN TERMOFORMATO

MODULO IN TERMOFORMATO CON ASSORTIMENTO DA 5 UTENSILI TRA PINZE E TRONCHESI USAG 519/150AX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:519/150AX
Rubix:999180200014584
Produttore:U05190850
U05190850 519/150AX _L ASS. IN TERMOFORMATO

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : U05190850 519/150AX _L ASS. IN TERMOFORMATO


Dimensioni: LxPxH 415x188x45
1 pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave mod. 134 mis .250 mm 1 pinza regolabile a cerniera chiusa mod. 180 C mis. 250 mm 1 pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti mod. 133 AX mis. 160 mm 1 pinza universale mod. 150 AX mis. 180 mm 1 tronchese a grande effetto a tagliente diagonale mod. 188 AX mis. 160 mm 1 modulo in termoformato vuoto mod. 519/150AEXV

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi5
Altezza45 mm
Larghezza415 mm
Profondità188 mm
123,12 IVA esclusa
/ Unità
150,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore