U05190763 519/324H_L ASS. IN TERMOFORMATO
MODULO IN TERMOFORMATO CON ASSORTIMENTO DI 10 GIRAVITI USAG 519/324H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:519/324H
Rubix:999190400156718
Produttore:U05190763

Dettagli del prodotto : U05190763 519/324H_L ASS. IN TERMOFORMATO
Dimensioni: LxPxH 415x188x45
5 giraviti per viti con intaglio mod. 324 mis. 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm 3 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 324 PH mis. PH0x75-PH1x75-PH2x100 mm 1 giravite per viti con intaglio mod. 324 N mis. 0,8x4x35 mm 1 giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 324 NPH mis. PH2x35 mm 1 modulo in termoformato vuoto mod. 519/324HV
5 giraviti per viti con intaglio mod. 324 mis. 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm 3 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 324 PH mis. PH0x75-PH1x75-PH2x100 mm 1 giravite per viti con intaglio mod. 324 N mis. 0,8x4x35 mm 1 giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 324 NPH mis. PH2x35 mm 1 modulo in termoformato vuoto mod. 519/324HV
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 10 |
|---|---|
| Altezza | 45 mm |
| Larghezza | 415 mm |
| Profondità | 188 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
