FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V SCREWDRIVER TYPE A 180 X 410 X 30MM 890420

INSERTI IN SCHIUMA 6 CACCIAVITI ISOLATI DA 1.000 V TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890420
Rubix:999220106000746
EAN:3660338429392
FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V SCREWDRIVER TYPE A 180 X 410 X 30MM 890420

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V SCREWDRIVER TYPE A 180 X 410 X 30MM 890420


Adatti per l’uso con carrelli da officina Prodotto: cod. 865379/865373/845705/845707/845708/845709/865487/867984 e 828243
Composizione:
4 cacciaviti a spacco Ø 3/4/5,5/6,5
2 cacciaviti PHILLIPS: PH1-PH2

Punti di forza

Schiuma di polietilene ad alta densità 45 kg/m3 per offrire resistenza e una tenuta ottimale.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
72,47 IVA esclusa
/ Unità
88,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione