008610420-INSERTO TX 1/4-L25 TX 10 861TX 10

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA TORX® BETA 861TX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:861TX 10
Rubix:160000000004305
Produttore:008610420
EAN:8014230150536
008610420-INSERTO TX 1/4-L25 TX 10 861TX 10

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza impronta10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 008610420-INSERTO TX 1/4-L25 TX 10 861TX 10


ISO 1173 C 6,3
Attacco esagonale 1/4"
Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici

Punti di forza

Screwdrivers inserts, for Torx® screws

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x45x17 mm
Peso4,8 g
Improntaprofilo torx
Grandezza impronta10
Lunghezza25 mm
Paese d'origineIT
0,89 IVA esclusa
/ Unità
1,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore