008610450-INSERTO TX 1/4-L25 TX 40 861TX 40

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA TORX® BETA 861TX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:861TX 40
Rubix:160000000004311
Produttore:008610450
EAN:8014230150598
008610450-INSERTO TX 1/4-L25 TX 40 861TX 40

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza impronta40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 008610450-INSERTO TX 1/4-L25 TX 40 861TX 40


ISO 1173 C 6,3
Attacco esagonale 1/4"
Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici

Punti di forza

Screwdrivers inserts, for Torx® screws

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x45x17 mm
Peso6,4 g
Improntaprofilo torx
Grandezza impronta40
Lunghezza25 mm
Paese d'origineIT
0,89 IVA esclusa
/ Unità
1,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore