8064410-INSERTI TORNITURA CERAMICA CNGA120412SM-MWS WCH10C
Inserti tornitura ceramica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNGA120412SM-MWS WCH10C
Rubix:999240115003631
Produttore:8064410

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ceramico negativo romboidale 80° (cnga) |
|---|---|
| Rivestimento | tin (pvd) |
Dettagli del prodotto : 8064410-INSERTI TORNITURA CERAMICA CNGA120412SM-MWS WCH10C
Inserti per tornitura Ceramica – Inserti romboidali negativi 80° CNGA ...-SM-MWS • WCH10C • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ceramico negativo romboidale 80° (cnga) |
|---|---|
| Rivestimento | tin (pvd) |
| Lunghezza spigolo | 12,896 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione