7251127-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-RM5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG120408-RM5 WMP20S
Rubix:999240115006059
Produttore:7251127

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa (snmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : 7251127-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-RM5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa (snmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 12 mm |
| Spessore | 4,08 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione