8115890-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060408-MP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG060408-MP5 WPP20G
Rubix:999240115005255
Produttore:8115890

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso trigonale negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8115890-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060408-MP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso trigonale negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 6,516 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione