8201087-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160408-FP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCMT160408-FP4 WPP20G
Rubix:999240115002458
Produttore:8201087
EAN:4063464232505

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva (romboidale 35°) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8201087-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160408-FP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva (romboidale 35°) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione