Riferimenti
Iscar:ADKT 1505PDR-HM IC928
Rubix:160000000136645
Produttore:5692407

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento | ic928 |
|---|---|
| Profilo | adkt/ct 1505 |
| Senso | destra |
Dettagli del prodotto : 5692407-INSERTI ADKT 1505PDR-HM IC928
INSERTI
Piastra intercambiabile per fresatura Iscar HELIMILL ADKT 1505PDR-HM IC928 con rivestimento TiAlN e 2 taglienti elicoidali. Direzione di taglio destrorsa per applicazioni generali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,527 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 7,7 g |
| Rivestimento | ic928 |
| Profilo | adkt/ct 1505 |
| Senso | destra |
| Materiale | metallo duro (rivestimento tialn) |
| Dimensione dell'inserto | 15,65 mm |
| Tipo di inserto | adkt 1505pdr-hm ic928 |
| Tipologia | helimill |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione