Riferimenti
Iscar:2800340
Rubix:160000000083477

Dettagli del prodotto : 2800340-PORTAINS. GHIR 20-20-4
PORTAINS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 422 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 211x42x42 mm |
| Peso imballaggio | 478 g |
| Senso | destra |
| Dimensione dell'inserto | 20 mm |
| Filo | 4,8 mm |
| Diametro di taglio | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione