Riferimenti
Iscar:GHIR 20-3
Rubix:160000000083478
Produttore:2800342

Dettagli del prodotto : 2800342-PORTAINS. GHIR 20-3
PORTAINS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 346 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 169x41x41 mm |
| Peso imballaggio | 392 g |
| Rivestimento | cut-grip |
| Profilo | ghir |
| Senso | destra |
| Dimensione dell'inserto | 3,5 mm |
| Tipologia | barra per scanalatura interna e tornitura |
| Diametro di taglio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 197,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione