Riferimenti
Iscar:ADKR 1505PDR-HM IC28
Rubix:160000000131150
Produttore:5600609

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento | ic28 |
|---|---|
| Profilo | inserti ad alta positività per la lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile e leghe per alte temperature |
| Senso | destra |
Dettagli del prodotto : 5600609-INSERTI ADKR 1505PDR-HM IC28
INSERTI
Iscar ADKR 1505PDR-HM IC28 è una piastra indice di fresatura ad alta positività in metallo duro non rivestito (carbide), con senso di taglio destro e 2 taglienti. Adatta, tra l’altro, per facing, shouldering e slotting.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,44 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 7,6 g |
| Rivestimento | ic28 |
| Profilo | inserti ad alta positività per la lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile e leghe per alte temperature |
| Senso | destra |
| Materiale | metallo duro non rivestito (carbide) |
| Dimensione dell'inserto | 15,95 mm |
| Tipo di inserto | adkr 1505pdr-hm (inserto indicizzabile per fresatura) |
| Filo | 0,8 mm |
| Tipologia | adkr 1505pdr-hm |
| Diametro di taglio | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione