5757938-INSERTI 266RG-16MM01A150M 1125
Inserto per filettatura CoroThread - Interno - Misura 16
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Sandvik Coromant:266RG-16MM01A150M 1125
Rubix:160000000043685
Produttore:5757938



Dettagli del prodotto : 5757938-INSERTI 266RG-16MM01A150M 1125
L'inserto per filettatura esterna CoroThread® 266 in grado 1125 è una soluzione di alta precisione progettata per la lavorazione di filettature metriche e imperiali. Progettato da Sandvik Coromant, questo inserto garantisce un'eccezionale stabilità e un eccellente controllo dei trucioli.
Caratteristiche:
L'inserto CoroThread® 266 presenta un design robusto e una stabilità superiore grazie all'interfaccia iLock™, che assicura un posizionamento preciso e riduce le vibrazioni. Adatto alle operazioni di filettatura esterna, offre un eccellente controllo dei trucioli e consente condizioni di taglio ottimali su un'ampia varietà di materiali. Il suo profilo pieno assicura un risultato pulito e conforme alle più severe tolleranze. Il rivestimento PVD TiAlN assicura una maggiore durata dell'utensile e una maggiore resistenza all'usura, anche nelle condizioni di lavorazione più difficili.
Specifiche:
- Materiali lavorabili: acciai (compresi quelli inossidabili e temprati), ghise, metalli non ferrosi, superleghe refrattarie.
- Tipo di filettatura: esterna, a profilo completo.
- Numero di denti: 1 per tagliente.
- Diametro del cerchio inscritto: 9,525 mm.
- Direzione di taglio: destrorsa.
- Numero di taglienti: 3.
- Substrato: carburo HC.
- Rivestimento: PVD TiAlN (nitruro di titanio e alluminio).
- Grado: 1125.
- Spessore inserto: 3,9688 mm.
Standard:
L'inserto filettato CoroThread® 266 soddisfa i requisiti degli standard industriali per le filettature metriche secondo ISO 965-1 e per le filettature imperiali secondo ISO 228. È progettato per offrire una qualità di filettatura in linea con gli standard internazionali più severi.
Informazioni sul marchio:
Sandvik Coromant è leader mondiale nello sviluppo di utensili da taglio e soluzioni di lavorazione. Con oltre 80 anni di innovazione e una presenza in più di 150 Paesi, l'azienda progetta soluzioni all'avanguardia per ottimizzare la produttività e la precisione nelle industrie manifatturiere. Il suo impegno per la qualità e l'innovazione si riflette negli oltre 2.500 nuovi prodotti che progetta ogni anno.
Caratteristiche:
L'inserto CoroThread® 266 presenta un design robusto e una stabilità superiore grazie all'interfaccia iLock™, che assicura un posizionamento preciso e riduce le vibrazioni. Adatto alle operazioni di filettatura esterna, offre un eccellente controllo dei trucioli e consente condizioni di taglio ottimali su un'ampia varietà di materiali. Il suo profilo pieno assicura un risultato pulito e conforme alle più severe tolleranze. Il rivestimento PVD TiAlN assicura una maggiore durata dell'utensile e una maggiore resistenza all'usura, anche nelle condizioni di lavorazione più difficili.
Specifiche:
- Materiali lavorabili: acciai (compresi quelli inossidabili e temprati), ghise, metalli non ferrosi, superleghe refrattarie.
- Tipo di filettatura: esterna, a profilo completo.
- Numero di denti: 1 per tagliente.
- Diametro del cerchio inscritto: 9,525 mm.
- Direzione di taglio: destrorsa.
- Numero di taglienti: 3.
- Substrato: carburo HC.
- Rivestimento: PVD TiAlN (nitruro di titanio e alluminio).
- Grado: 1125.
- Spessore inserto: 3,9688 mm.
Standard:
L'inserto filettato CoroThread® 266 soddisfa i requisiti degli standard industriali per le filettature metriche secondo ISO 965-1 e per le filettature imperiali secondo ISO 228. È progettato per offrire una qualità di filettatura in linea con gli standard internazionali più severi.
Informazioni sul marchio:
Sandvik Coromant è leader mondiale nello sviluppo di utensili da taglio e soluzioni di lavorazione. Con oltre 80 anni di innovazione e una presenza in più di 150 Paesi, l'azienda progetta soluzioni all'avanguardia per ottimizzare la produttività e la precisione nelle industrie manifatturiere. Il suo impegno per la qualità e l'innovazione si riflette negli oltre 2.500 nuovi prodotti che progetta ogni anno.
Punti di forza
- Maggiore precisione: interfaccia iLock™ per un posizionamento stabile e affidabile.
- Eccellente durata: rivestimento TiAlN PVD per una resistenza ottimale all'usura.
- Alta efficienza: progettato per elevate velocità di taglio.
- Adattabilità: compatibile con un'ampia varietà di materiali.
- Qualità ottimale della filettatura: filettatura pulita secondo le tolleranze ISO.
- Controllo dei trucioli: progettato per un'efficiente evacuazione dei trucioli.
- Eccellente durata: rivestimento TiAlN PVD per una resistenza ottimale all'usura.
- Alta efficienza: progettato per elevate velocità di taglio.
- Adattabilità: compatibile con un'ampia varietà di materiali.
- Qualità ottimale della filettatura: filettatura pulita secondo le tolleranze ISO.
- Controllo dei trucioli: progettato per un'efficiente evacuazione dei trucioli.
Applicazioni
Questo inserto di filettatura è ideale per le applicazioni di filettatura su torni CNC nei settori aerospaziale, automobilistico, manifatturiero generale e della produzione di parti meccaniche di precisione. È particolarmente efficace per la lavorazione di acciai, acciai inossidabili, ghise e superleghe refrattarie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | 1125 |
|---|---|
| Profilo | f |
| Senso | destra |
| Tipo di inserto | 266rg-16mm01a150m 1125 |
| Filo | 1,5 mm |
| Tipologia | m60 - esterno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore