Riferimenti
Iscar:APKT 1003PDTR-76 IC328
Rubix:160000000131245
Produttore:5601196

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento | ic328 / ticn |
|---|---|
| Profilo | apkt |
| Senso | destra |
Dettagli del prodotto : 5601196-INSERTI APKT 1003PDTR-76 IC328
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,92 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3 g |
| Rivestimento | ic328 / ticn |
| Profilo | apkt |
| Senso | destra |
| Dimensione dell'inserto | 6,7 mm |
| Filo | 0,5 mm |
| Tipologia | inserto helimill |
| Diametro di taglio | 9,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore