Riferimenti
Iscar:ADKT 1505PDTR-RM IC928
Rubix:160000000136676
Produttore:5694867

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento | ic928 |
|---|---|
| Profilo | helimill tagliente elicoidale rinforzato (per taglio interrotto e lavorazione pesante) |
| Senso | destra |
Dettagli del prodotto : 5694867-INSERTI ADKT 1505PDTR-RM IC928
INSERTI
Piastra intercambiabile ISCAR Helimill ADKT 1505PDTR-RM (IC928) con rivestimento TiAlN e tagliente elicoidale rinforzato per lavorazioni pesanti e interrotte.
Applicazioni
Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,7 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 7,8 g |
| Rivestimento | ic928 |
| Profilo | helimill tagliente elicoidale rinforzato (per taglio interrotto e lavorazione pesante) |
| Senso | destra |
| Materiale | metallo duro |
| Dimensione dell'inserto | 9,54 mm |
| Tipo di inserto | piastra intercambiabile adkt (inserto indicizzabile per fresatura) |
| Filo | 15,75 mm |
| Tipologia | adkt 1505pdtr-rm |
| Diametro di taglio | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione