Riferimenti
Iscar:APCR 220605-HM IC28
Rubix:160000000131238
Produttore:5601133

Dettagli del prodotto : 5601133-INSERTI APCR 220605-HM IC28
INSERTI
Iscar APCR 220605-HM IC28 inserto a fissaggio meccanico per fresatura (romboidale) con tagliente superpositivo lucidato per la lavorazione efficiente dell'alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17,31 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 141x57x16 mm |
| Peso imballaggio | 19,7 g |
| Rivestimento | ic28 |
| Profilo | romboidale |
| Senso | destra |
| Materiale | metallo duro |
| Dimensione dell'inserto | 21 mm |
| Tipo di inserto | hm90 apcr 2206..-hm |
| Tipologia | inserto indexabile (inserto per fresatura) |
| Diametro di taglio | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore