Riferimenti
Iscar:APKT 160448R-HM IC250
Rubix:160000000131195
Produttore:5600796

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento | ic250 |
|---|---|
| Profilo | apkt 1604 (hm - angolo di spoglia/geometria positivo per uso generale) |
| Senso | destra |
Dettagli del prodotto : 5600796-INSERTI APKT 160448R-HM IC250
INSERTI
ISCAR APKT 160448R-HM IC250 inserto fresa con rivestimento TiCN+TiN e taglienti destri. Per applicazioni generali di fresatura come countersinking, facing e slotting.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,34 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 6,5 g |
| Rivestimento | ic250 |
| Profilo | apkt 1604 (hm - angolo di spoglia/geometria positivo per uso generale) |
| Senso | destra |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 16,4 mm |
| Tipo di inserto | apkt 1604 |
| Filo | 9,45 mm |
| Tipologia | inserti monofaccia |
| Diametro di taglio | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore