Riferimenti
U-Power:RT20046-37
Rubix:999260210010625
Produttore:RT20046-37
EAN:8033546332849





Dettagli del prodotto : CALZATURA JAIME ESD S1PS HI HRO FO SR RT20046 # 37
JAIME ESD è una scarpa antinfortunistica con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR che combina protezione certificata e comfort evoluto. La tomaia in U-KNIT con inserti in pelle scamosciata assicura resistenza e flessibilità, mentre la suola Super Critical Technology migliora stabilità e ammortizzazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,96 IVA esclusa
/ Paia
€ 102,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
37