SHOE MINERAL - S3L SR CI HI FO ESD - SIZE 41/7 899229
MINERAL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:899229
Rubix:999260309012001
EAN:3660338528620






Documenti
Dettagli del prodotto : SHOE MINERAL - S3L SR CI HI FO ESD - SIZE 41/7 899229
Le scarpe MINERAL combinano leggerezza e comfort grazie a una tomaia in microfibra traspirante e idrorepellente, completata da fodera HighDry a rapida asciugatura.
La suola in PU e gomma nitrilica offre un’eccellente resistenza allo scivolamento, garantendo al contempo massimo ammortizzo e ritorno di energia.
Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile assicurano protezione affidabile senza metallo, adatta ad ambienti esigenti.
Progettate per resistere all’acqua, alle basse temperature (CI), al calore per contatto (HI), a grassi, idrocarburi e prodotti chimici leggeri; conformi alla EN 20345:2022.
La suola in PU e gomma nitrilica offre un’eccellente resistenza allo scivolamento, garantendo al contempo massimo ammortizzo e ritorno di energia.
Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile assicurano protezione affidabile senza metallo, adatta ad ambienti esigenti.
Progettate per resistere all’acqua, alle basse temperature (CI), al calore per contatto (HI), a grassi, idrocarburi e prodotti chimici leggeri; conformi alla EN 20345:2022.
Punti di forza
Ultra leggera e traspirante
Comfort estremo
Elevata resistenza allo scivolamento
Comfort estremo
Elevata resistenza allo scivolamento
Applicazioni
Adatta ad ambienti umidi, lavori all’aperto, edilizia e lavori pubblici, favorendo un approccio più sostenibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s3l sr ci hi fo |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,90 IVA esclusa
/ Paia
€ 92,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
41
