CALZATURA JAIME ESD S1PS HI HRO FO SR RT20046 # 39

JAIME ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20046-39
Rubix:999260210010621
Produttore:RT20046-39
EAN:8033546333136
CALZATURA JAIME ESD S1PS HI HRO FO SR RT20046 # 39
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA JAIME ESD S1PS HI HRO FO SR RT20046 # 39


JAIME ESD è una scarpa antinfortunistica con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR che combina protezione certificata e comfort evoluto. La tomaia in U-KNIT con inserti in pelle scamosciata assicura resistenza e flessibilità, mentre la suola Super Critical Technology migliora stabilità e ammortizzazione.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,96 IVA esclusa
/ Paia
102,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39
selezionare le varianti (14)